Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico WBV 12 Brandschutz-Tellerventil wartungsfürei DN125 0151.0276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Tellerventil, Brandschutz WBV 12
MC Tellerventil, Brandschutz WBV 12
Artikel-Nr.:
     986-1334594
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0151.0276
EAN/GTIN:
     4012799512769
Suchbegriffe:
Tellerventil
tellerventil dn 125
tellerventil
Tellerventile zur Entlüftung. Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Montage mit Einbaurahmen. Feuerwiderstandsklasse K 90 - 18017. Montage innerhalb und außerhalb brandfester Schachtwände. Typenreihe WBV: Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung und hermetisch gekapselter Auslösevorrichtung. Typenreihe TB: Arretierung der Absperrvorrichtung durch cadmiumfreie Schmelzlotsicherung. Auslösung der Schmelzlotsicherung bei 72 °C oder von Hand. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: WBV 12, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,78 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 162 mm, Höhe: 162 mm, Tiefe: 88 mm, Breite mit Verpackung: 190 mm, Höhe mit Verpackung: 190 mm, Tiefe mit Verpackung: 150 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-561
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,50*
€ 205,12*
Frei Haus
ab € 192,78*
€ 235,93*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,50*
€ 243,15*
Frei Haus
ab € 199,66*
€ 243,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 242,94*
€ 294,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.