Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico WBV 10 Brandschutz-Tellerventil wartungsfürei DN100 0151.0275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Tellerventil, Brandschutz WBV 10
MC Tellerventil, Brandschutz WBV 10
Artikel-Nr.:
     986-1334593
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0151.0275
EAN/GTIN:
     4012799512752
Suchbegriffe:
Tellerventil
tellerventil dn 100
tellerventil
Tellerventile zur Entlüftung. Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Montage mit Einbaurahmen. Feuerwiderstandsklasse K 90 - 18017. Montage innerhalb und außerhalb brandfester Schachtwände. Typenreihe WBV: Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung und hermetisch gekapselter Auslösevorrichtung. Typenreihe TB: Arretierung der Absperrvorrichtung durch cadmiumfreie Schmelzlotsicherung. Auslösung der Schmelzlotsicherung bei 72 °C oder von Hand. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: WBV 10, Luftrichtung: Entlüftung, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,62 kg, Brandschutz: ja, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 134 mm, Höhe: 134 mm, Tiefe: 83 mm, Breite mit Verpackung: 155 mm, Höhe mit Verpackung: 155 mm, Tiefe mit Verpackung: 150 mm, Zulassungsnummer: Z-41.3-561
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,34*
€ 172,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,80*
€ 196,98*
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 199,50*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,10*
€ 205,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 204,57*
€ 248,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.