| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1334259 Herst.-Nr.: 0092.0280 EAN/GTIN: 4012799922803 |
| |
|
| | |
| Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA ..: Aus Kunststoff. ELA .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: ELA 50 Ex, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 3,56 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,6 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 565 mm, Höhe: 565 mm, Tiefe: 220 mm, Breite mit Verpackung: 566 mm, Höhe mit Verpackung: 566 mm, Tiefe mit Verpackung: 221 mm, Ex-Ausführung: antistatisch |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 366,49* | € 438,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,47* | € 454,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,24* | € 458,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 394,24* | € 469,25* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 480,40* | € 568,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|