| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1333993 Herst.-Nr.: 0157.0752 EAN/GTIN: 4012799577522 |
| |
|
| | |
| Differenzdruckwächter zur Überwachung von Filter-, Ventilatoren- und Systemdruck in lüftungstechnischen Anlagen. Umschaltkontakt für Schaltstrom max. 5 A, 250 V AC und 0,8 A für induktive Lasten oder 2 A, 30 V DC. Sollwertbereich: 100 Pa bis 1000 Pa. Medium: Luft und nicht-aggressive Gase. Elektroanschluss mit Kabelverschraubung PG 11 und Schraubklemmen. Verpackungseinheit: Druckschalter mit Schlauchstutzen, Einstellskala in mbar, Montagewinkel, 2 m Schlauch-Anschlussset. Zubehör für Luftfilter TFE und TFP. Sicherheitshinweise: Kondenswasser und Eis am Differenzdruckwächter vermeiden.Artikel: DW 1000, Schutzart: IP 54, Einbaulage: senkrecht, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,24 kg, Breite: 125 mm, Höhe: 103 mm, Tiefe: 89,4 mm, Breite mit Verpackung: 126 mm, Höhe mit Verpackung: 104 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm, Umgebungstemperatur: 85 °C Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,04* | € 110,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,31* | € 111,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,42* | € 113,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,83* | € 114,83* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 302,93* | € 336,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|