| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1333949 Herst.-Nr.: 0092.0378 EAN/GTIN: 4012799923787 |
|
|
| | |
| Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP ... A: Geeignet für Flachdächer. DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25° bis 45°. Material: Dachdurchführung DF ... in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP ... A bestellen. Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP ... A bestellen.Artikel: DP 125 TB, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Blei, Farbe: Terracotta / Blei, Gewicht: 2,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,28 kg, Nennweite: 125 mm, Breite: 520 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 350 mm, Breite mit Verpackung: 520 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 350 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,96* | € 135,32* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,88* | € 153,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,89* | € 155,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,40* | € 160,63* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 165,95* | € 194,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|