Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DHP 31-28 Elektro-Lufterhitzer DS Kanal 600x350 28kW 0082.0097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 31-28
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 31-28
Artikel-Nr.:
     986-1333930
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0082.0097
EAN/GTIN:
     4012799820970
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer 30kw
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus rostfreiem Stahl. Heizleistung stufenlos regelbar. Mit Temperaturregelsystem DTL 24 P (siehe Zubehör) betreiben. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Luftfilter TFP ..., Schütz US 16 T, DTL 2 P-L (bei 16,5 kW bis 30 kW). Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Luftfilter TFP installieren. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 300 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DHP 31-28, Min. Strömungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 40,5 A, Schutzart: IP 43, Einbau: innen, Einbauort: Kanal, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 19,55 kg, Gewicht mit Verpackung: 20,5 kg, Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 739 mm, Höhe: 388 mm, Tiefe: 370 mm, Breite mit Verpackung: 760 mm, Höhe mit Verpackung: 450 mm, Tiefe mit Verpackung: 385 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 28000 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Weitere Suchbegriffe: lufterhitzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.882,63*
€ 2.089,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.878,28*
€ 2.090,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.903,66*
€ 2.098,40*
Frei Haus
ab € 1.906,78*
€ 2.109,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.310,90*
€ 2.525,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.525,41*
€ 3.005,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,64*
€ 2.975,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.393,49*
€ 2.848,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.339,93*
€ 2.784,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.310,90*
€ 2.749,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0780
ab € 86,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.