Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DHP 31-16 Elektro-Lufterhitzer DS Kanal 600x350 16kW 0082.0099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 31-16
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 31-16
Artikel-Nr.:
     986-1333929
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0082.0099
EAN/GTIN:
     4012799820994
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer 30kw
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus rostfreiem Stahl. Heizleistung stufenlos regelbar. Mit Temperaturregelsystem DTL 24 P (siehe Zubehör) betreiben. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Luftfilter TFP ..., Schütz US 16 T, DTL 2 P-L (bei 16,5 kW bis 30 kW). Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Luftfilter TFP installieren. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 300 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DHP 31-16, Min. Strömungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 23,1 A, Schutzart: IP 43, Einbau: innen, Einbauort: Kanal, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,47 kg, Gewicht mit Verpackung: 15,41 kg, Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 739 mm, Höhe: 388 mm, Tiefe: 370 mm, Breite mit Verpackung: 765 mm, Höhe mit Verpackung: 450 mm, Tiefe mit Verpackung: 385 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 16000 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Weitere Suchbegriffe: lufterhitzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.465,52*
€ 1.650,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.460,50*
€ 1.651,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.477,01*
€ 1.659,47*
Frei Haus
ab € 1.477,85*
€ 1.665,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.780,61*
€ 1.994,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,33*
€ 2.373,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,16*
€ 2.349,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,35*
€ 2.238,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,24*
€ 2.179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.780,61*
€ 2.118,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0586
ab € 1.634,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.