Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DHP 22-9 Elektro-Lufterhitzer DS Kanal 500x250 9kW 0082.0090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 22-9
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 22-9
Artikel-Nr.:
     986-1333925
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0082.0090
EAN/GTIN:
     4012799820901
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer 30kw
Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus rostfreiem Stahl. Heizleistung stufenlos regelbar. Mit Temperaturregelsystem DTL 24 P (siehe Zubehör) betreiben. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Luftfilter TFP ..., Schütz US 16 T, DTL 2 P-L (bei 16,5 kW bis 30 kW). Sicherheitshinweise: Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Luftfilter TFP installieren. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 300 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren).Artikel: DHP 22-9, Min. Strömungsgeschwindigkeit: 1,5 m/s, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 13 A, Schutzart: IP 43, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm2, Einbau: innen, Einbauort: Kanal, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 11,91 kg, Gewicht mit Verpackung: 12,58 kg, Kanalmaß: 500 mm x 250 mm, Breite: 639 mm, Höhe: 288 mm, Tiefe: 370 mm, Breite mit Verpackung: 670 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 395 mm, Lufterhitzerart: elektrisch, Heizleistung: 9000 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Weitere Suchbegriffe: lufterhitzer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 960,73*
€ 1.092,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 954,88*
€ 1.093,35*
Frei Haus
ab € 969,42*
€ 1.103,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 966,90*
€ 1.104,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.177,21*
€ 1.333,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,89*
€ 1.587,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,08*
€ 1.573,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,50*
€ 1.501,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,84*
€ 1.456,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,21*
€ 1.400,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 152,70*
Zubehör
Maico
0149.0067
ab € 553,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.