Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DF 160 S Dachdurchführung Schwarz f.Anschluss DN160 0092.0375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1333909
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0092.0375
EAN/GTIN:
     4012799923756
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Dachhaube
Dachhaubenkopf
Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP ... A: Geeignet für Flachdächer. DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25° bis 45°. Material: Dachdurchführung DF ... in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP ... A bestellen. Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP ... A bestellen.Artikel: DF 160 S, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 2,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,43 kg, Nennweite: 160 mm, Breite: 340 mm, Höhe: 1135 mm, Tiefe: 340 mm, Breite mit Verpackung: 341 mm, Höhe mit Verpackung: 1180 mm, Tiefe mit Verpackung: 341 mm
Weitere Informationen:
EF005973:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,61*
€ 277,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,48*
€ 316,43*
Frei Haus
ab € 270,06*
€ 320,73*
Frei Haus
ab € 273,42*
€ 323,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 341,35*
€ 398,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,68*
€ 444,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.