| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193993 Herst.-Nr.: 00080 EAN/GTIN: 4010184000808 |
| |
|
| | |
| Zur Strömungsgeschwindigkeit-Überwachung in Kanälen und Rohren. Vorgeschrieben beim Einsatz von Elektro-Heizregistern. Stabile Ausführung, Edelstahl- Paddel, Vorrichtung zur Befestigung an der Außenseite von Kanälen. Schaltung als Öffner oder Schließer. Auslösung bei Unter-/Überschreitung der vorgeg. Strömungsgeschw. (Unterschreit. min. ca. 1,5 m/s, Überschreit. min. ca. 3,0 m/s). Weitere Informationen: | | Höhe: | 175 mm | Breite: | 55 mm | Tiefe: | 15 mm | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,37* | € 176,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,80* | € 178,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,13* | € 181,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,55* | € 184,97* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 186,05* | € 217,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|