Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios MBD 200/4 EX Megabox 3PH Anschluß-D=200 II2G EX hIIB T3 Gb 06008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Radialventilator MegaBox, 3 PH.
Helios Radialventilator MegaBox, 3 PH.
Artikel-Nr.:
     986-1193604
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06008
EAN/GTIN:
     4010184060086
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Geräuschgekapselter Radial-Ventilator mit ausschwenkbarer Motor-Laufradeinheit und außerhalb dem Luftstrom liegenden Motor. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert durch Auskleidung mit 50 mm starken Mineralwoll-Dämmstoff-Platten. Saug- und druckseitige Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung. Ventilatortür für Inspektion und Reinigung voll ausschwenkbar. Incl. stabiler Montageschienen mit vier Schwingungsdämpfern. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit vorwärtsgekrümmmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Einbauort:
sonstige
Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG:
II
Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG:
T1 bis T3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.829,64*
€ 2.035,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.895,49*
€ 2.098,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.015,38*
€ 2.228,52*
€ 53,00*
ab € 2.029,21*
€ 2.244,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.046,56*
€ 2.253,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,67*
€ 2.681,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.232,46*
€ 2.656,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,23*
€ 2.540,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,14*
€ 2.478,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.046,56*
€ 2.435,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06002
ab € 1.759,30*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06011
ab € 1.734,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06014
ab € 2.256,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06016
ab € 2.463,49*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
06017
ab € 2.614,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.