| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193302 Herst.-Nr.: 00481 EAN/GTIN: 4010184004813 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -20 °C bis +40 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Schutzart (IP): | IP54 | Einbauort: | Rohr | Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG: | II | Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG: | T1 bis T3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.357,78* | € 1.527,29* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.363,92* | € 1.540,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.372,31* | € 1.545,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.396,49* | € 1.566,02* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.614,88* | € 1.800,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|