| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193297 Herst.-Nr.: 01466 EAN/GTIN: 4010184014669 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor zweitourig mit Stern-Dreieck-Schaltung, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl behandelt | Schutzart (IP): | IP55 | Anschluss: | Flansch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 981,70* | € 1.117,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 999,41* | € 1.142,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,89* | € 1.166,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.038,42* | € 1.183,66* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.197,84* | € 1.354,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|