| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193269 Herst.-Nr.: 05054 EAN/GTIN: 4010184050544 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus GFK, Nabe aus verzinktem Stahlblech, Flügelanstellung im Stillstand von außen stufenlos verstellbar, mit hohem Wirkungsgrad, Auswuchtgüte G 6.3 nach VDI 2060. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP54 | Nennweite: | 560 mm | Fördervolumen: | 12180 m³/h | Drehzahl: | 1370 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.599,35* | € 1.763,37* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.590,23* | € 1.764,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.618,25* | € 1.786,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.681,68* | € 1.846,57* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.931,78* | € 2.115,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|