| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193263 Herst.-Nr.: 01111 EAN/GTIN: 4010184011118 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP55 | Nennweite: | 400 mm | Fördervolumen: | 4010 m³/h | Drehzahl: | 1350 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 733,66* | € 838,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 747,19* | € 851,91* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 745,78* | € 852,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 752,57* | € 863,11* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 903,47* | € 1.029,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|