| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193259 Herst.-Nr.: 01105 EAN/GTIN: 4010184011057 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP55 | Nennweite: | 315 mm | Fördervolumen: | 1330 m³/h | Drehzahl: | 920 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 577,05* | € 657,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 580,77* | € 664,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 585,54* | € 672,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 599,28* | € 684,86* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 702,59* | € 797,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|