| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193255 Herst.-Nr.: 00438 EAN/GTIN: 4010184004387 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -20 °C bis +40 °C. Oberflächen- widerstand geringer als 1 GOhm. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Ex-Ausführung gemäß ATEX. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Schutzart (IP): | IP55 | Einbauort: | Außenwand | Gerätegruppe gemäß Richtlinie 94/9/EG: | II | Temperaturklasse gemäß Richtlinie 94/9/EG: | T1 bis T3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.067,70* | € 1.209,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.077,08* | € 1.221,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.095,68* | € 1.236,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.108,05* | € 1.253,01* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.279,24* | € 1.441,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|