| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1193253 Herst.-Nr.: 01104 EAN/GTIN: 4010184011040 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V | Netzfrequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP55 | Nennweite: | 250 mm | Fördervolumen: | 2070 m³/h | Drehzahl: | 2710 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 571,86* | € 660,05* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 581,85* | € 671,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 587,48* | € 679,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 597,04* | € 692,22* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 704,40* | € 805,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|