Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HQD 710/8/4 0,9/3,6kW Axial HL-Ventil. 3PH polumsch.Dahlander 05612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1193249
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05612
EAN/GTIN:
     4010184056126
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Axial-Hochleistungsventilator im Stillstand verstellbare Schaufeln, quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP55
Nennweite:
710 mm
Fördervolumen:
29020 m³/h
Drehzahl:
1440 1/min
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.366,34*
€ 4.642,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.357,29*
€ 4.643,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.463,13*
€ 4.741,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.577,74*
€ 4.859,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5.266,25*
€ 5.562,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.562,57*
€ 6.619,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.458,76*
€ 6.495,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.321,24*
€ 6.332,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.266,25*
€ 6.266,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.