Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios AE GBE 15/30 Abluftelement el. Zeitsteuerung f.Grund-/Bedarfsl. 02044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AE GBE 1530, Ablufteleme Geeignet für Rohrlüfter
AE GBE 1530, Ablufteleme Geeignet für Rohrlüfter
Artikel-Nr.:
     986-1192650
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02044
EAN/GTIN:
     4010184020448
Einbaufertiger Abluftautomat mit elektrischer Zeitsteuerung für Grund- und Bedarfslüftung inkl. Einbauring aus weißem Kunststoff, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Grundvolumenstrom wird über bauseitigen Taster auf Bedarfsvolumenstrom erhöht, nach 30 Min. erfolgt Rückstellung auf Grundlüftung. Für Wand- und Deckeneinbau geeignet. 230 V, 0,5 A, 3 W, IP X1, Schutzklasse II.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,54*
€ 105,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,58*
€ 106,66*
€ 5,46*
ab € 90,23*
€ 108,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,98*
€ 109,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,07*
€ 123,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02048
ab € 91,35*
Ähnlich
Helios
A040702
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.