| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1110016 Herst.-Nr.: 774212 EAN/GTIN: 4013984143157 |
| |
|
| | |
| Windsensor für AP-Montage, Schutzart IP 54, zum Anschluss an Windrelais 774213, Montage auf Teleskophalterung, mit 5m Anschlussleitung, Schutzart IP54 Temperaturbereich -15° C bis 60° C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Windsensor | Farbe: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP54 | Bussystem KNX: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | IHC | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | false | Mit Heizung: | false | Mit DCF77: | false | Akustisches Signal: | false | Analogeingang: | false | Wetterstation: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,47* | € 118,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,50* | € 118,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,20* | € 121,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,10* | € 122,21* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 199,09* | € 238,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|