Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke HS40-22 40A 24V 50Hz Installationsschütz 09980433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 40 A, 2 Ö/2 S, 3 TE
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 40 A, 2 Ö/2 S, 3 TE
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 40 A, 2 Ö/2 S, 3 TE
Doepke Installationsschütz 24 V AC, 40 A, 2 Ö/2 S, 3 TE
Artikel-Nr.:
     986-1084305
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980433
EAN/GTIN:
     4014712107359
Suchbegriffe:
Installationsschütz
doepke installationsschütz 2s 2ö
installationsschütz
installationsschütz 2s 2ö
Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Fernschalter für große elektrische Leistungen. Mittels eines geringeren Stromes kann ein größerer Strom geschaltet werden. Sie gewährleisten eine galvanische Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. Installationsschütze der Baureihe HS zeichnen sich durch ihre lange mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Ihre Magnetspule ist für den Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet. Diese brummarme Ausführung eignet sich für den Einsatz in Industrie und Werkstatt. Eigenschaften: großes Spektrum an verschiedenen Kontakten; hohe elektrische und mechanische Lebensdauer; passender Hilfsschalter und Plombierkappe verfügbar; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Installationsschütze sind vielseitig einsetzbar. Die brummarme Version eignet sich für die Industrie und für Werkstätten, während die brummfreie Version für Hotels, Büroräume und für Wohnbereiche verwendet wird. Sie übernehmen das Schalten von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Transformatoren für Halogen-Niedervoltlampen, Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HQL, HPL), Metallhalogenlampen (HQI, HPI), Natriumdampf-, Nieder- u. Hochdrucklampen, Speicheröfen oder Antrieben (Motoren). Hinweise: Die Bezeichnung der Geräte dieser Baureihe beinhaltet sowohl den Bemessungsstrom (erstes Zahlenpaar) als auch die Kontaktausführung (letztes Zahlenpaar): Ein HS 25-31 hat z. B. einen Bemessungsstrom von 25 A. drei Schließer- und einen Öffnerkontakt; Bei Umgebungstemperaturen ab 40 GradC empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks DHDS; Die Schütze HS 1 sind 1 TE breit und entsprechend die HS 2 bzw. HS 3 dann 2 TE bzw. 3 TE breit. .
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Max. Glühlampenlast:
6000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
2975 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5280 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2805 VA
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Gebrauchskategorie:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,62*
€ 133,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,52*
€ 134,83*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 122,37*
€ 153,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,86*
€ 163,22*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,17*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,82*
Zubehör
Doepke
09980499
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.