Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6062110013 F2-U1Z/U1Z Fussschalter 2pedalig m.Deckel IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Tastend, Öffner Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     986-0926114
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6062110013
EAN/GTIN:
     4024337004438
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Bei mehrpedaligen Fußschaltern verhindern Stege das unbeabsichtigte, gleichzeitige Betätigen mehrerer Pedale (Ausführungen ohne Stege auf Anfrage). Die Fußhebel sind aus Thermoplast gefertigt.
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Tiefe:
220 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Farbe:
rot
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Schaltfunktion verrastend:
false
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
false
Mit Schutzisolierung:
false
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip65
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 114,77*
€ 126,39*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,56*
€ 127,59*
Frei Haus
ab € 112,10*
€ 128,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,26*
€ 129,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 163,38*
€ 178,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.