Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP1-10B-11 tastend flach schwarz S+Ö 1SFA619100R1076 Drucktaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SFA619100R1076 Panikknopf Kabelgebunden
ABB 1SFA619100R1076 Panikknopf Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     986-0702647
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619100R1076
EAN/GTIN:
     7320500550687
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster
drucktaster
drucktaster ip69
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform der Linse:
rund
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
schwarz
Beleuchtbar:
false
Schaltfunktion verrastend:
false
Tastend:
true
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,39*
€ 9,04*
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 10,60*
52 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,60*
€ 10,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,35*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8029
ab € 1,18*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8073 - KA1-8073
ab € 4,26*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8149
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.