| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0352962 Herst.-Nr.: 2CPX062339R9999 EAN/GTIN: 4011617623397 |
| |
|
| | |
| Hutprofilschienen-Adapter, für Drahthalter ED44 28,5 mm und ED45 55 mm, von vorn auf die Hutschiene aufzurasten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 0 | 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,59* | € 12,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,73* | € 12,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,87* | € 12,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,54* | € 13,54* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 12,69* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|