Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 710210HT Stifteinsatz BHT10 0,5-2,5qmm 20-14AWG Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz BHT10 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710210HT
Stifteinsatz BHT10 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710210HT
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0337238
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710210HT
EAN/GTIN:
     4015609149681
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
WALTHER Stifteinsatz der Baureihe BHT10 mit Schraubanschluss und Drahtschutz Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Polzahl:
10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
true
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 20,75*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,08*
€ 25,03*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 25,25*
1
€ 5,46*
ab € 18,44*
€ 25,55*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,99*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.