Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 710206HT Stifteinsatz BHT6 0,5-2,5qmm 20-14AWG Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz BHT6 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710206HT
Stifteinsatz BHT6 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710206HT
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0337237
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710206HT
EAN/GTIN:
     4015609149674
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
WALTHER Stifteinsatz der Baureihe BHT6 mit Schraubanschluss und Drahtschutz Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Polzahl:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
true
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 15,53*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 17,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,38*
€ 18,97*
1
€ 5,00*
ab € 13,73*
€ 19,48*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,24*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.