Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax XM-6 E-KLIPS Blech-Randmutter Stahl mechanisch verz./passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax XM-6 E-KLIPS Blech-Randmutter Stahl mechanisch verz./passiviert
Artikel-Nr.:
     986-0318427
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339757121
EAN/GTIN:
     4013339757121
E-Klips, Blech-Randmutter. Verwendung für : Kreuzklemme JHX-...S T-Klemme JH-155W Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Aussen-Ø : 10 x 32 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
6
Mit Erdungsanschluss:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,5935*
€ 0,9035*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7205*
€ 1,2605*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9035*
€ 1,07517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8335*
€ 0,99187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7535*
€ 0,89667
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5935*
€ 0,70627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.