Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75168693 Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 75168693 Lichtschalter Edelstahl
Hager 75168693 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     986-0276498
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75168693
EAN/GTIN:
     4011334257233
Suchbegriffe:
EIB-Lichtszenentastsensor
KNX-Lichtszenentastsensor
Tastsensor
tastsensor berker
Lichtszenentastsensor 8fach Komfort B.IQ Edelstahl Rostfrei. Lichtszenentastsensor Komfort B.IQ mit Demontageschutz, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Lichtszenentastsensor Komfort sendet bei Tastenbetätigung Telegramme auf den instabus EIB, welche bei Aktoren entsprechende Funktionen auslösen. Je nach geladener Applikation können bis zu 8 Lichtszenen gespeichert und wieder abgerufen werden bzw. 4 Telegrammfolgen mit maximal 8 Ausgängen erzeugt werden. Anwendermodul zum Aufstecken auf die Up-Busankopplung mit Demontageschutz durch Verschraubung mit Busankoppler. Jeder Betätigungstaste ist eine LED zugeordnet, deren Funktionen über die Parametereinstellungen bestimmt werden kann. Jede Taste kann frei projektiert werden. In Abhängigkeit der gewählten Applikation und Parametereinstellungen zur Ansteuerung von Schalt-, Dimm- oder Jalousieaktoren sowie als Wertgeber in Zusammenhang mit Szenen und Telegrammfolgen. Der Tastsensor verfügt über 2 Bedienebenen, die manuell eingestellt werden können. In der 2.Bedienebene können die Betriebsmittel eingestellt werden. Zusätzliche Sensoren können entfallen. Ein Alarmobjekt ermöglicht die Versendung eines Alarmbefehles für den Fall der Trennung des Anwendermoduls vom Busankoppler. Applikationseigenschaften: Lichtszene/Dimmen: Sperrfunktion über Objekt, Kaskadenbetrieb mehrerer Lichtszenentastsensoren, Betätigungsanzeige: variable Leuchtdauer der Status LED, Zweite Bedienebene: Einstellen der Leuchten, Telegramme können zeitlich versetzt versendet werden, Dimmfunktion einstellbar, Ausgänge können aus Lichtszenen separat herausgenommen werden, Möglichkeit zur Aufteilung der 8 Ausgänge in zwei unabhängige Lichtszenenbereiche, Einflächenbetätigung, Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion. Telegrammfolge: Alarmfunktion, 4 Telegrammfolgen, Zufallsbetrieb, Endlosbetrieb, 8 Ausgänge, Ausgänge sperrbar Einflächenbetätigung Funktion Dimmen, Nebenstellenfunktion.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Anzahl der Tasten:
4
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Infrarot-Sensor:
false
Weitere Suchbegriffe: tastsensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 159,35*
€ 195,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,72*
€ 197,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,64*
€ 197,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,48*
€ 200,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 199,69*
€ 243,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
75900081
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.