Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0273808 Herst.-Nr.: 689701 EAN/GTIN: 4011281361359 |
|
|
| | |
| Zum Anschluss von max. 4 Adernpaaren an ein KNX-Gerät, auch als Abzweigklemme verwendbar. Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen rot (+) und dunkelgrau (-) mit je 4 Steckklemmen. Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm. Farbe rot/dunkelgrau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Busanschlussklemme | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,33* | € 1,73* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,21* | € 1,92* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,23* | € 1,95* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,31* | € 2,05* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|