Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OA1G10 Hilfskontakt S 1SCA022353R4970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SCA022353R4970 Anschlussblock Grau
ABB 1SCA022353R4970 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     986-0272211
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022353R4970
EAN/GTIN:
     6417019102443
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
OA1G10 Hilfskontakt 1 Schließer
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,03*
€ 5,65*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,33*
€ 8,95*
ab € 4,58*
€ 6,57*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,95*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.