Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller MK 3/12/E Ein- u.mehrpolige Klemmleiste 2.5mm+sup2 7906210000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0238286
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7906210000
EAN/GTIN:
     4008190576417
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme weidmüller
leiterplattenklemme
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebstemperatur:
-60 °C | 130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Farbe:
gelb
Polzahl:
12
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
5V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 12-polig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 6,8812*
€ 8,3612*
7 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,462*
€ 8,942*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 7,7624*
€ 9,2824*
45 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 7,943*
€ 9,493*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 8,2886*
€ 9,8986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,8986*
€ 11,77933
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2886*
€ 9,86343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 197,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.