Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 11967 Geräteträger GT f.SL 1-fach leer Alpinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0220442
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     11967
EAN/GTIN:
     4018475253353
Suchbegriffe:
Geräteträger
Sockelleistenkanal
geräteträger leer
sockelleistenkanal
Geräteträger für den Sockelleistenkanal, für den Geräteeinbau von einer handelsüblichen Schalterprogramm-Einheit, Geräteträger-Unterteil mit vier Befestigungspunkten zum Verschrauben oberhalb des Sockelleistenkanal-Unterteils. Mit Hilfe der beiliegenden Ausgleichsstücke ist der Geräteträger für beide Profilhöhen der Sockelleistenkanäle (SL 20x50 und SL 20x70) einsetzbar. Hinweis: Die Oberteile der Sockelleistenkanäle lassen sich seitlich unter die Abdeckung des Geräteträgers schieben, wodurch die Abdeckung des Geräteträgers eine schnittkaschierende Funktion für die Oberteile der Sockelleistenkanäle leistet.
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Montageart Installationsgerät:
Standard
Dekor:
ohne
Bestückung:
ohne
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 13,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,64*
€ 18,09*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.