Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190040 Schrauben Senkkopf 4,5x35mm PZ2 f.Spannplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190040 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco 190040 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     986-0205868
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190040
EAN/GTIN:
     4021103900406
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-4,5 mm; Länge: 35 mm; für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2; VE: 200.
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,51*
€ 6,44*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,45*
Lager 986
21
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,80*
€ 6,78*
3 Tage
7
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,994*
€ 7,034*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 7,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,60*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 2,89*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 3,27*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 3,29*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,66*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 3,96*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 4,04*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,42*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,83*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 4,94*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 5,22*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 3,32*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,93*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.