Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios HVR 150/2 E HELIOVENT UP- Ventilator m.Verschlußklappe 00285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS HelioVent HVR 150, weiss HVR 150/2E, 35 Watt, 230V/50Hz, 260 m³/h
HELIOS HelioVent HVR 150, weiss HVR 150/2E, 35 Watt, 230V/50Hz, 260 m³/h
Artikel-Nr.:
     986-0182144
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00285
EAN/GTIN:
     4010184002857
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster. Einsetzbar in Öffnungen mit NW 150 zur Be- und Entlüftung kleiner bis mittlerer Räume. Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung der Ansaugöffnung. Hochleistungs-Axial-Laufrad, 8-Schaufeln aus Kunststoff. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht reversierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP44
Nennweite:
150 mm
Fördervolumen:
260 m³/h
Drehzahl:
1800 1/min
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,38*
€ 218,98*
€ 5,95*
ab € 188,38*
€ 224,50*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 192,58*
€ 230,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,89*
€ 230,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,94*
€ 278,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
286
ab € 233,05*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
HVR 150/4 E
ab € 186,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.