| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181642 Herst.-Nr.: 0093.0191 EAN/GTIN: 4012799931911 |
|
|
| | |
| Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS. Für den Einbau in dünne Wände.Artikel: ZVR 20, Einbau: außen, Einbauort: dünne Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,41 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 260 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 1 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 260 mm, Tiefe mit Verpackung: 1 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,73* | € 64,75* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,96* | € 65,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,56* | € 65,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,54* | € 67,16* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 64,59* | € 80,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|