| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181603 Herst.-Nr.: 0151.0331 EAN/GTIN: 4012799513315 |
| |
|
| | |
| Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit verzinktem Schutzgitter. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.Artikel: AS 25, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 0,58 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,73 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 255 mm, Breite: 314 mm, Höhe: 314 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 375 mm, Höhe mit Verpackung: 325 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,22* | € 86,64* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,54* | € 86,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,48* | € 88,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,87* | € 89,46* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 85,94* | € 107,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|