Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico TK 10 Kunststoff-Tellerventil DN100 antistatisch 0151.0192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Tellerventil TK 10
MC Tellerventil TK 10
Artikel-Nr.:
     986-0181540
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0151.0192
EAN/GTIN:
     4012799511922
Suchbegriffe:
Tellerventil
tellerventil dn 100
tellerventil
Tellerventile zur Be- und Entlüftung. Abdichtung durch Schaumstoffring. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller. Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern. Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).Artikel: TK 10, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Volumenstrom: 30 m3/h, Material: Kunststoff, antistatisch, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,13 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,14 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 51 mm, Breite mit Verpackung: 155 mm, Höhe mit Verpackung: 155 mm, Tiefe mit Verpackung: 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
rund
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 29,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,89*
€ 5,46*
ab € 22,05*
€ 30,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,73*
€ 30,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,83*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0506
ab € 93,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.