| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181326 Herst.-Nr.: 0055.0034 EAN/GTIN: 4012799550341 |
| |
|
| | |
| Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 40, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,06 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,1 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite: 426 mm, Höhe: 426 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 426 mm, Höhe mit Verpackung: 426 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,91* | € 46,86* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,83* | € 47,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,63* | € 47,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,38* | € 48,68* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 45,98* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|