| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180543 Herst.-Nr.: 0036.0074 EAN/GTIN: 4012799360742 |
|
|
| | |
| Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren EZL/DZL und EZR/DZR an Wänden, Decken oder auf Konsolen.Artikel: FU 45, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,66 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,34 kg, Geeignet für Nennweite: 450 mm, Breite: 385 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 385 mm, Höhe mit Verpackung: 115 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 59,32* | € 76,78* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 59,41* | € 76,88* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,51* | € 78,11* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 67,27* | € 84,89* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 72,97* | € 92,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 36,485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|