| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180541 Herst.-Nr.: 0018.0024 EAN/GTIN: 4012799180241 |
|
|
| | |
| Mauerrahmen für zu tief eingeputzte Gehäuse, um das Ansaugen von Luft aus dem Schacht zu verhindern. Kombination mit allen ER-UP... Gehäusen möglich. Aus 2 ineinander verschiebbaren Blechrahmen. Einstellbare Tiefe: 60 mm bis 90 mm. Mit 100 mm langer Schraube.Artikel: ER-MR, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 0,79 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,8 kg, Breite: 230 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 230 mm, Höhe mit Verpackung: 230 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,25* | € 47,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,53* | € 50,45* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,56* | € 54,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,70* | € 54,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 53,52* | € 68,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|