| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180518 Herst.-Nr.: 0036.0070 EAN/GTIN: 4012799360704 |
|
|
| | |
| Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren EZL/DZL und EZR/DZR an Wänden, Decken oder auf Konsolen.Artikel: FU 25, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,55 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,1 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 288 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 288 mm, Höhe mit Verpackung: 115 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,36* | € 57,66* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,39* | € 57,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 45,24* | € 58,66* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,88* | € 59,76* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 56,25* | € 72,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|