Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180478 Herst.-Nr.: 00434 EAN/GTIN: 4010184004349 |
| |
|
| | |
| Einzelentlüftungsgerät mit Zubehör nach DIN 18017, Teil 3 (8/90) mit bauaufsichtlicher Zulassung. VDE geprüfter Strahlwasserschutz IP-X5 zum Einbau in den Schutzbereich I von Naßräumen. Einbau in Installationsschacht oder in Wand und Decke. TÜV-geprüfte Leckrate. Volumenstrommessung aufgrund der Zulassung bei Bauabnahme entbehrlich. Filterreingigungsanzeige zur Signalisierung von Filterverschmutzung und Leistungsabfall. Formschöne, glattflächige Fassade in weiß, für Filterwechsel aufklappbar. Lieferung: in zwei Verpackungseinheiten (Rohbau- und Fertigmontage-Set), steckfertige Endmontage durch elektrische Steckverbindung. Hinweis: Diese Ausschreibung gilt nur für das ausgeschriebene Fabrikat, für welches auch die Rohrberechnung vorgenommen wurde. Falls alternativ ein anderes Fabrikat angeboten wird, muß eine neue auf die jeweilige Zulassung zugeschnittene Rohrnetz-Berechnung vorgelegt und entsprechende Nachweise durch amtliche Prüfzeugnisse erbracht werden, daß die ausgeschriebenen Eigenschaften in allen Punkten erfüllt werden.Zur gleichzeitigen Lüftung von Bad und WC sowie zur Lüftung von Wohnungküchen. Eingebauter Nachlaufschalter (Forderung nach DIN 18017, Teil 3) mit Anlaufverzöge-rung von ca. 60 Sec., Nachlauf ca. 5-6 Min.Radial-Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Energiesparender Kondensatormotor, Leistungsauslegung gemäß DIN 18017 Teil 3. Eingebaute Schalldämmplatte, geschlossene, glattflächige Fassade mit Filterreinigungsanzeige. Schallschutz entsprechend DIN 4109 Teil 2. Werkzeuglose Schnellmontage des Ventilatoreinsatzes mittels Bajonettschließer. Steckfertige End-montage durch elektrische Steckverbindung.Schalleistungspegel: 40 dB(A), Schalldruckpegel: 36 dB(A), raumkorrigiert bei 10 qm äquivalenter Absorptionsfläche nach DIN 18017 Teil 3. Planmäßiger Volumenstrom: 100 m#54#/h. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,67* | € 232,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,94* | € 241,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,98* | € 245,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,22* | € 248,45* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 258,96* | € 308,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|