Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico AWV 20 S Außenwandventilator starke Ausführung DN200 0080.0999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-0180471
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0999
EAN/GTIN:
     4012799809999
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Montagehinweise: Zur Montage an der Außenwand. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: AWV 20 S, Fördervolumen: 740 m3/h, Drehzahl: 2520 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, SEC average: -26 kWh/(m2*a), Energieeffizienzklasse: C, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 152 W, IMax: 0,67 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 8,33 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,03 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 360 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 155 mm, Breite mit Verpackung: 375 mm, Höhe mit Verpackung: 470 mm, Tiefe mit Verpackung: 180 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 40 °C, Gleichstrommotor: false
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IPX4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 461,41*
€ 538,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 463,52*
€ 540,56*
Frei Haus
ab € 470,15*
€ 548,01*
Frei Haus
ab € 472,71*
€ 553,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 588,55*
€ 685,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,54*
€ 815,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,99*
€ 805,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,78*
€ 767,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,08*
€ 742,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,55*
€ 700,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 244,67*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 306,20*
Zubehör
Maico
0149.0078
ab € 156,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.