| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180319 Herst.-Nr.: 0036.0004 EAN/GTIN: 4012799360049 |
|
|
| | |
| Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren ERM an Wänden, Decken oder auf Konsolen. Waagerechter und senkrechter Einbau möglich.Artikel: FUM 22, Einbauort: Decke / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,36 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 224 mm, Breite: 203 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 170 mm, Breite mit Verpackung: 203 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 170 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,05* | € 38,03* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,14* | € 38,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,47* | € 38,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,08* | € 39,51* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 37,03* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|