| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180318 Herst.-Nr.: 0036.0001 EAN/GTIN: 4012799360018 |
|
|
| | |
| Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren ERM an Wänden, Decken oder auf Konsolen. Waagerechter und senkrechter Einbau möglich.Artikel: FUM 15/18, Einbauort: Decke / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm / 180 mm, Breite: 187 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm, Breite mit Verpackung: 187 mm, Höhe mit Verpackung: 130 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,66* | € 34,08* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,69* | € 34,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,95* | € 34,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,69* | € 35,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 33,27* | € 43,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|