| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180242 Herst.-Nr.: 08651 EAN/GTIN: 4010184086512 |
| |
|
| | |
| Typisches Casablanca-Design für den Einsatz im dekorativen Bereich. Gehäuse Messing-Antik oder Altweiß lackiert. Fünf Holzflügelblätter mit Rohrgeflecht nußbaumfarbig bzw. altweiß. Wartungsfreier Motor mit abgedeckten Kühlschlitzen, kugelgelagert, für Dauerbetrieb geeignet. Schwingsdämpfende Aufhängung für vibrationsarmen Lauf. Einfache Montage in drei verschiedenen Abhängehöhen möglich: direkt an der Decke (ohne Pendelrohr), mit kurzem oder mit langem Pendelrohr (es liegen zwei Pendelrohre bei). Zugschalter für drei Leistungsstufen und Ein/Aus unterhalb dem Motor. Ortsungebundener Drehzahlsteller (Zubehör) anschließbar. TÜV GS geprüft. Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) geben zwingend einen Mindestabstand von 2,3 m vom Fußboden bis zur Flügelunterkante vor. Gemäß Maschinenschutzgesetz und VDE-Vorschriften (VDE 0730 Teil 2 F) ist nur eine Drehrichtung erlaubt, d.h. Förderrichtung nach unten. Laufrad mit 5 Blättern aus Holz, nußbaumfarbig bzw. altweiß mit eingelegtem Rohrgeflecht. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor durch Spannungsreduzierung Drehzahl steuerbar, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Deckenventilator | Werkstoff: | Metall | Grundfarbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,30* | € 219,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 182,02* | € 222,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,43* | € 225,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,28* | € 245,01* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 217,29* | € 264,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|