| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180139 Herst.-Nr.: 0059.1031 EAN/GTIN: 4012799990024 |
|
|
| | |
| Wandhülse für Wand- und Deckenmontage. Länge variabel.Artikel: WH 120, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,72 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 135 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 135 mm, Höhe mit Verpackung: 135 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm, Erforderliche Kernbohrung: mind. 136 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,24* | € 29,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,69* | € 29,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,56* | € 31,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,00* | € 32,94* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 27,71* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|