| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180080 Herst.-Nr.: 0093.1029 EAN/GTIN: 4012799990352 |
| |
|
| | |
| Schrägdachsockel zur Montage von Dachventilatoren auf Ziegeldächern. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Verwendung nur auf Ziegeldächern. Serienmäßige Ausführungen bis 30° Dachneigung. Abweichende Sockelhöhen und Ausführungen für mehr als 30° Dachneigung auf Anfrage möglich. Bei Bestellung bitte Ziegelart und Dachneigung angeben. Hinweis: Schrägdachsockel werden nach Kundenangaben angefertigt. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.Artikel: SDS 50, Ausführung: bis 30° Dachneigung, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 47 kg, Gewicht mit Verpackung: 48 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 1045 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 1145 mm, Breite mit Verpackung: 1100 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 1200 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.199,84* | € 2.424,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.199,66* | € 2.425,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.206,23* | € 2.426,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.501,79* | € 2.724,22* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2.691,58* | € 2.918,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|