| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180040 Herst.-Nr.: 0093.0363 EAN/GTIN: 4012799933632 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 40, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12 kg, Gewicht mit Verpackung: 17,18 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Breite: 1050 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 1050 mm, Breite mit Verpackung: 1050 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 1050 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 406,53* | € 481,88* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 441,17* | € 518,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 442,77* | € 520,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 465,56* | € 548,16* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 565,19* | € 664,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|